内容量1個
仕様最小負荷電流:0.4 A 、 最大負荷電流:45 A rms 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 最小負荷電圧:48 V ac 、 最大負荷電圧:480 V ac 、 最小電圧制御:3 V dc 、 最大電圧制御:32 V dc 、 スイッチングタイプ:ランダム 、 接点構成:3P-NO 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 出力装置:サイリスタ 、 最大ターンオン時間:0.1 ms 、 寸法:107 x 73.5 x 27mm 、 動作温度範囲:-20 → +80℃ 、 RS Pro WG A3シリーズ3相SSR. RS ProのWG A3シリーズソリッドステートリレーは、3相負荷を1つの制御信号で切り替えられます。最大定格はライン電流が45 A、ライン電圧は480 V acです。 ノイズに強く、1000 Vで作動する過電圧保護を内蔵しています。. ゼロクロス又はランダムスイッチング マキシパックハウジング パネル取り付け AC負荷 DC入力 3相
注文コード49209266
品番922-5138