ソリッドステートリレー, 3a接点

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:0.2 A●最大負荷電流:25 A rms●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:480 V ac●最小電圧制御:3 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:3P-NO●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:サイリスタ●最大ターンオン時間:11 ms●寸法:107 x 73.5 x 27mm●極数:3●RS Pro WG A3シリーズ3相SSR. RS ProのWG A3シリーズソリッドステートリレーは、3相負荷を1つの制御信号で切り替えられます。最大定格はライン電流が45 A、ライン電圧は480 V acです。 ノイズに強く、1000 Vで作動する過電圧保護を内蔵しています。. ゼロクロス又はランダムスイッチング マキシパックハウジング パネル取り付け AC負荷 DC入力 3相 注文コード49209275 品番922-5141
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
接点構成3a 仕様最小負荷電流:0.2 A●最大負荷電流:25 A rms●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:480 V ac●最小電圧制御:3 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:3P-NO●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:サイリスタ●最大ターンオン時間:11 ms●寸法:107 x 73.5 x 27mm●極数:3●RS Pro WG A3シリーズ3相SSR. RS ProのWG A3シリーズソリッドステートリレーは、3相負荷を1つの制御信号で切り替えられます。最大定格はライン電流が45 A、ライン電圧は480 V acです。 ノイズに強く、1000 Vで作動する過電圧保護を内蔵しています。. ゼロクロス又はランダムスイッチング マキシパックハウジング パネル取り付け AC負荷 DC入力 3相 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする