内容量1個
仕様最小負荷電流:0.2 A●最大負荷電流:25 A rms●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:3 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:3P-NO●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:サイリスタ●最大ターンオン時間:11 ms●寸法:107 x 73.5 x 27mm●電圧制御範囲:3 → 32 V dc●RS Pro WG A3シリーズ3相SSR. RS ProのWG A3シリーズソリッドステートリレーは、3相負荷を1つの制御信号で切り替えられます。最大定格はライン電流が45 A、ライン電圧は480 V acです。 ノイズに強く、1000 Vで作動する過電圧保護を内蔵しています。. ゼロクロス又はランダムスイッチング マキシパックハウジング パネル取り付け AC負荷 DC入力 3相
注文コード49209336
品番922-5163