仕様RS Pro SD06 DINレールスリムSSR. RS ProのSD06シリーズソリッドステートリレーは、コンパクトなソリューションでありながら、性能や信頼性を犠牲にしていません。 幅11 mmのスリムなパッケージで、幅広い入力及び出力オプションを取り揃えています。. 特長と利点:. 最大負荷電流: 6 A AC及びDC負荷電圧定格 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御長さ(mm)11高さ(mm)87.6取付方式DINレール奥行(mm)83.7接点構成SP最大負荷電流(A)6リレーソリッドステートリレースイッチング方式-RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~80認定取得RoHS対応ターミナルタイプネジ最小電圧制御(V)DC4最大電圧制御(V)DC32最大負荷電圧(V)DC60最小負荷電圧(V)DC1