ソリッドステートリレー, SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)20 仕様RS Pro SD20 DINレールスリムSSR. RS ProのSD20シリーズソリッドステートリレーは、コンパクトなソリューションでありながら、性能や信頼性を犠牲にしていません。 幅22.5 mmのスリムなパッケージで、幅広い入力及び出力オプションを取り揃えています。. 特長と利点:. 最大負荷電流: 20 A 出力電圧: 48 → 530 V ac 一体型ヒートシンク 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御 IP20接触保護ハウジング 注文コード49209388 品番121-3889
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大負荷電流・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS Pro SD20 DINレールスリムSSR. RS ProのSD20シリーズソリッドステートリレーは、コンパクトなソリューションでありながら、性能や信頼性を犠牲にしていません。 幅22.5 mmのスリムなパッケージで、幅広い入力及び出力オプションを取り揃えています。. 特長と利点:. 最大負荷電流: 20 A 出力電圧: 48 → 530 V ac 一体型ヒートシンク 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御 IP20接触保護ハウジング 長さ(mm)22.5 高さ(mm)93.2 取付方式DINレール 奥行(mm)116.5 接点構成SP 最大負荷電流(A)20 リレーソリッドステートリレー スイッチング方式ランダム RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜60 認定取得RoHS対応 ターミナルタイプネジ 最小電圧制御(V)AC90 最大電圧制御(V)AC280 最大負荷電圧(V)530Vrms 最小負荷電圧(V)48Vrms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする