曜日別特売
121-3892 ソリッドステートリレー, SP RS PRO 49209415

ソリッドステートリレー, SP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個最大負荷電流(A)20仕様RS Pro SD20 DINレールスリムSSR. RS ProのSD20シリーズソリッドステートリレーは、コンパクトなソリューションでありながら、性能や信頼性を犠牲にしていません。 幅22.5 mmのスリムなパッケージで、幅広い入力及び出力オプションを取り揃えています。. 特長と利点:. 最大負荷電流: 20 A 出力電圧: 48 → 530 V ac 一体型ヒートシンク 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御 IP20接触保護ハウジング 特殊機能:LEDインジケータ注文コード49209415品番121-3892
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,375
販売価格(税別)
11,250
仕様RS Pro SD20 DINレールスリムSSR. RS ProのSD20シリーズソリッドステートリレーは、コンパクトなソリューションでありながら、性能や信頼性を犠牲にしていません。 幅22.5 mmのスリムなパッケージで、幅広い入力及び出力オプションを取り揃えています。. 特長と利点:. 最大負荷電流: 20 A 出力電圧: 48 → 530 V ac 一体型ヒートシンク 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御 IP20接触保護ハウジング 特殊機能:LEDインジケータ長さ(mm)22.5高さ(mm)93.2取付方式DINレール奥行(mm)116.5接点構成SP最大負荷電流(A)20リレーソリッドステートリレースイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60認定取得RoHS対応ターミナルタイプネジ最小電圧制御(V)DC4最大電圧制御(V)DC32最大負荷電圧(V)530Vrms最小負荷電圧(V)48Vrms
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする