ソリッドステートリレー, SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大負荷電流:30 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最小負荷電圧:48 Vrms●最大負荷電圧:530 Vrms●最小電圧制御:90 V ac●最大電圧制御:280 V ac●接点構成:SP●ターミナルタイプ:ネジ●寸法:93.2 x 22.5 x 116.5mm●リレータイプ:ソリッドステートリレー●RS Pro SD30 DINレールスリムSSR. RS ProのSD30シリーズソリッドステートリレーは、コンパクトなソリューションでありながら、性能や信頼性を犠牲にしていません。 幅22.5 mmのスリムなパッケージで、幅広い入力及び出力オプションを取り揃えています。. 特長と利点:. 最大負荷電流: 30 A 出力電圧: 48 → 530 V ac 一体型ヒートシンク 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御 IP20接触保護ハウジング 注文コード49209424 品番121-3893
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大負荷電流・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大負荷電流:30 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最小負荷電圧:48 Vrms●最大負荷電圧:530 Vrms●最小電圧制御:90 V ac●最大電圧制御:280 V ac●接点構成:SP●ターミナルタイプ:ネジ●寸法:93.2 x 22.5 x 116.5mm●リレータイプ:ソリッドステートリレー●RS Pro SD30 DINレールスリムSSR. RS ProのSD30シリーズソリッドステートリレーは、コンパクトなソリューションでありながら、性能や信頼性を犠牲にしていません。 幅22.5 mmのスリムなパッケージで、幅広い入力及び出力オプションを取り揃えています。. 特長と利点:. 最大負荷電流: 30 A 出力電圧: 48 → 530 V ac 一体型ヒートシンク 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御 IP20接触保護ハウジング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする