仕様RS Pro SD30 DINレールスリムSSR. RS ProのSD30シリーズソリッドステートリレーは、コンパクトなソリューションでありながら、性能や信頼性を犠牲にしていません。 幅22.5 mmのスリムなパッケージで、幅広い入力及び出力オプションを取り揃えています。. 特長と利点:. 最大負荷電流: 30 A 出力電圧: 48 → 530 V ac 一体型ヒートシンク 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御 IP20接触保護ハウジング長さ(mm)22.5高さ(mm)93.2取付方式DINレール奥行(mm)116.5接点構成SP最大負荷電流(A)30リレーソリッドステートリレースイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60認定取得RoHS対応ターミナルタイプネジ最小電圧制御(V)DC4最大電圧制御(V)DC32最大負荷電圧(V)530Vrms最小負荷電圧(V)48Vrms