内容量1個
仕様最小負荷電流:0.5 A 、 最大負荷電流:70 A 、 取り付けタイプ:シャ-シ取付 、 最小負荷電圧:24 V 、 最大負荷電圧:230 V 、 最小電圧制御:15 V dc 、 最大電圧制御:24 V dc 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 接点構成:SPNO 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 出力装置:サイリスタ 、 最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms 、 寸法:45 x 48 x 57.6mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 3RF20シリーズ. 内蔵型ユニット ゼロクロススイッチング IP20 逆電圧が高い高効率サイリスタ ねじ接続により、迅速で簡単な接続が可能 コンパクトな省スペースデザイン(幅45 mm) 周波数50 / 60 Hz 絶縁電圧600 V ac
注文コード49209555
品番3RF2070-1AA02