ソリッドステートリレー, SPNO SIEMENS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:0.5 A 、 最大負荷電流:50 A 、 取り付けタイプ:シャ-シ取付 、 最小負荷電圧:230 V 、 最大負荷電圧:460 V 、 最小電圧制御:15 V dc 、 最大電圧制御:24 V dc 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 接点構成:SPNO 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 出力装置:サイリスタ 、 最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms 、 寸法:45 x 48 x 57.6mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 3RF20シリーズ. 内蔵型ユニット ゼロクロススイッチング IP20 逆電圧が高い高効率サイリスタ ねじ接続により、迅速で簡単な接続が可能 コンパクトな省スペースデザイン(幅45 mm) 周波数50 / 60 Hz 絶縁電圧600 V ac 注文コード49209607 品番3RF2050-1AA04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小負荷電流:0.5 A 、 最大負荷電流:50 A 、 取り付けタイプ:シャ-シ取付 、 最小負荷電圧:230 V 、 最大負荷電圧:460 V 、 最小電圧制御:15 V dc 、 最大電圧制御:24 V dc 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 接点構成:SPNO 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 出力装置:サイリスタ 、 最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms 、 寸法:45 x 48 x 57.6mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 3RF20シリーズ. 内蔵型ユニット ゼロクロススイッチング IP20 逆電圧が高い高効率サイリスタ ねじ接続により、迅速で簡単な接続が可能 コンパクトな省スペースデザイン(幅45 mm) 周波数50 / 60 Hz 絶縁電圧600 V ac RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする