商品レビューを投稿する内容量1個仕様最小負荷電流:0.5 A●最大負荷電流:30 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最小負荷電圧:230 V●最大負荷電圧:460 V●最小電圧制御:15 V dc●最大電圧制御:24 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:サイリスタ●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:22.5 x 48 x 85mm●奥行き:48mm●ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 3RF21シリーズ. 幅22 mmの場所を取らない小型設計 ゼロクロススイッチング IP20 既存のヒートシンクに取り付け 逆電圧が高い高効率サイリスタ ねじ接続により、迅速で簡単な接続が可能 内蔵型ユニット 絶縁電圧600 V ac 周波数50 / 60 Hz注文コード49209677品番3RF2130-1AA04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)