仕様最小負荷電流:2.5 mA●最大負荷電流:40 A●取り付けタイプ:表面実装●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:150 V dc●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:瞬時●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:MOSFET●パッケージスタイル:パネル取り付け●最大ターンオン時間:0.075 ms●寸法:57.3 x 44.5 x 26.8mm●高さ:26.8mm●UL、CE. パネル取り付け - PowerPlus DC. 光絶縁MOSFET出力 AC及びDC制御 並列化が容易な高電流用途向け LEDステータスインジケータ オプションとして、IP20等級のカバーを用意(Cで終わるメーカー型番)RoHS指令(10物質対応)対応