ソリッドステートリレー, SPNO Sensata / Crydom

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)10 取付方式表面実装 注文コード49209774 品番DC100D10C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は最大負荷電流・取付方式など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様パネル取り付け - PowerPlus DC. 光絶縁MOSFET出力 AC及びDC制御 並列化が容易な高電流用途向け LEDステータスインジケータ オプションとして、IP20等級のカバーを用意(Cで終わるメーカー型番) 寸法(mm)58.2×44.5×32.9 取付方式表面実装 接点構成SPNO 保存温度範囲(℃)- 最大負荷電流(A)10 スイッチング方式瞬時 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証UL、CE 動作温度範囲(℃)- パッケージパネル取り付け ターミナルタイプネジ 最小負荷電流(A)0.0025 最大ターンオン時間0.075ms 出力装置MOSFET 最小電圧制御(V)4dc 最大電圧制御(V)32dc 最大負荷電圧(V)72dc 最小負荷電圧(V)1dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする