ソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electric

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49209887 品番70S2-04-B-03-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・最大負荷電流・コイル電圧など59種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小負荷電流:75 mA●最大負荷電流:3 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:140 V ac●最小電圧制御:3 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:トライアック●最大ターンオン時間:8.3 ms●寸法:43.2 x 10.2 x 26mm●定格電圧範囲:24 → 140V ac●70S2シリーズ. 70S2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、中程度の電力負荷向けに特別に設計されています。. トランジェントから制御を保護するための光絶縁 緊密な設計に最適な小型パッケージ 優れたトランジェント保護のための内部スナバー ねじ止め、ファストン又は基板端子(モデルによって異なります) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする