シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 制御機器・PLC・リレー
シュナイダーエレクトリックの リレー
シュナイダーエレクトリックの リレーその他関連用品
ソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electric
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49209905
品番
70S2-01-A-05-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・最大負荷電流・コイル電圧
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大負荷電流:5 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:3 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●最小電圧制御:3 V dc●最大電圧制御:15 V dc●スイッチングタイプ:DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:MOSFET●最大ターンオン時間:75 ms●寸法:31.2 x 26.2 x 22.9mm●高さ:22.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応