ソリッドステートリレー, SPNO RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様最小負荷電流:5 mA 最大負荷電流:2 、 取り付けタイプ:DIN Rail 最小負荷電圧:20 、 最大負荷電圧:264 、 最小電圧制御:11 、 最大電圧制御:30 、 スイッチングタイプ:AC 接点構成:SPNO ターミナルタイプ:プッシュイン 出力装置:トライアック 寸法:6.2 73 93mm 特殊機能:LED緑インジケータ、バリスタ UL、CSA、GL. プッシュインソリッドステートリレー6.2 mm. MosFetインターフェイスソリッドステートプッシュインリレー 広範な用途に対応し、非常に高精度の処理を実現します。特に-40 +75度の最大250 / 16 Aの信号カップリングと負荷のスイッチングに最適です。 幅が6.2 mmとコンパクトで、幅が狭い用途に最適です。 振動が多い場所向けに、スプリング式接続のものもあります。. プッシュイン式には検査用の2 mmの開口部があり確実な信号追跡が可能です。 半導体、2導体技術 高いスイッチング周波数 低制御電力 摩耗及びバウンスのないスイッチング 耐衝撃性及び耐振動性 長寿命 動作温度: -25 60 寸法: 6.2 93 73 mm LEDインジケータ LEDインジケータ 注文コード49209975 品番888-6922
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,575
販売価格(税別)
23,250
この商品は仕様45種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小負荷電流:5 mA 最大負荷電流:2 、 取り付けタイプ:DIN Rail 最小負荷電圧:20 、 最大負荷電圧:264 、 最小電圧制御:11 、 最大電圧制御:30 、 スイッチングタイプ:AC 接点構成:SPNO ターミナルタイプ:プッシュイン 出力装置:トライアック 寸法:6.2 73 93mm 特殊機能:LED緑インジケータ、バリスタ UL、CSA、GL. プッシュインソリッドステートリレー6.2 mm. MosFetインターフェイスソリッドステートプッシュインリレー 広範な用途に対応し、非常に高精度の処理を実現します。特に-40 +75度の最大250 / 16 Aの信号カップリングと負荷のスイッチングに最適です。 幅が6.2 mmとコンパクトで、幅が狭い用途に最適です。 振動が多い場所向けに、スプリング式接続のものもあります。. プッシュイン式には検査用の2 mmの開口部があり確実な信号追跡が可能です。 半導体、2導体技術 高いスイッチング周波数 低制御電力 摩耗及びバウンスのないスイッチング 耐衝撃性及び耐振動性 長寿命 動作温度: -25 60 寸法: 6.2 93 73 mm LEDインジケータ LEDインジケータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする