内容量1袋(5個)
仕様最小負荷電流:1 mA 、 最大負荷電流:0.5 A 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 最小負荷電圧:10 V 、 最大負荷電圧:60 V 、 最小電圧制御:11 V 、 最大電圧制御:30 V 、 スイッチングタイプ:DC 、 接点構成:SPNO 、 ターミナルタイプ:プッシュイン 、 出力装置:MOSFET 、 寸法:6.2 x 73 x 93mm 、 定格電圧範囲:11 → 60V 、 UL、CSA、GL. プッシュインソリッドステートリレー6.2 mm. MosFetインターフェイスソリッドステートプッシュインリレー ? 広範な用途に対応し、非常に高精度の処理を実現します。特に-40 → +75度の最大250 V / 16 Aの信号カップリングと負荷のスイッチングに最適です。 幅が6.2 mmとコンパクトで、幅が狭い用途に最適です。 振動が多い場所向けに、スプリング式接続のものもあります。. プッシュイン式には検査用の2 mmの開口部があり確実な信号追跡が可能です。 半導体、2導体技術 高いスイッチング周波数 低制御電力 摩耗及びバウンスのないスイッチング 耐衝撃性及び耐振動性 長寿命 動作温度: -25 → 60 ℃ 寸法: 6.2 x 93 x 73 mm LEDインジケータ LEDインジケータ
注文コード49209984
品番888-6925