内容量1袋(5個)
仕様最小負荷電流:1 mA 最大負荷電流:5 、 取り付けタイプ:DIN Rail 最小負荷電圧:10 、 最大負荷電圧:30 、 最小電圧制御:11 、 最大電圧制御:30 、 スイッチングタイプ:DC 接点構成:SPNO ターミナルタイプ:プッシュイン 出力装置:MOSFET 寸法:6.2 73 93mm 特殊機能:LED緑インジケータ、サプレッサダイオード UL、CSA、GL. プッシュインソリッドステートリレー6.2 mm. MosFetインターフェイスソリッドステートプッシュインリレー 広範な用途に対応し、非常に高精度の処理を実現します。特に-40 +75度の最大250 / 16 Aの信号カップリングと負荷のスイッチングに最適です。 幅が6.2 mmとコンパクトで、幅が狭い用途に最適です。 振動が多い場所向けに、スプリング式接続のものもあります。. プッシュイン式には検査用の2 mmの開口部があり確実な信号追跡が可能です。 半導体、2導体技術 高いスイッチング周波数 低制御電力 摩耗及びバウンスのないスイッチング 耐衝撃性及び耐振動性 長寿命 動作温度: -25 60 寸法: 6.2 93 73 mm LEDインジケータ LEDインジケータ
注文コード49210009
品番888-6934