商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)仕様最小負荷電流:1 mA、最大負荷電流:2 A、シリーズ:39 Series、最小負荷電圧:1.5 V dc、最大負荷電圧:24 V dc、最小電圧制御:9.6 V、最大電圧制御:13.2 V、スイッチングタイプ:DC、接点構成:SPNO、ターミナルタイプ:プッシュイン、出力装置:PLC、最大ターンオン時間:≦50 ms、定格電圧範囲:1.5 → 24V dc、39シリーズ - SSRねじ止め端子. Finder 39シリーズのソリッドステートリレーインターフェイスモジュール製品です。このリレーは静かで、高速スイッチング及び電気的寿命の長さを特長としています。幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け注文コード49210018品番888-6938
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,702販売価格(税別)