ソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSSP1 最大負荷電流(A)125 コイル電圧(V)- 注文コード49210149 品番SSP1A4125BDT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はシリーズ・最大負荷電流・コイル電圧など59種類から選べます 他の種類を見る
付属品サーマルパッド 仕様Zelio SSP1熱パッド入力ソリッドステートリレー. 新しいZelio SSP1リレーは、画期的なあらゆる種類のスマート診断機能を備えた信頼性の高いソリッドステートリレーです。 このソリッドステートリレー製品は、伸縮式ねじ止め端子を備え、安全で信頼性が高く、さらにスマート診断機能で信号アラームを出力するため、トラブルシューティングが可能になり、機械の故障によるあらゆるダウンタイムや影響を最小限に抑えることができます。 このSSP1ソリッドステートリレーは、ソリッドステートスイッチングソリューションに基づく単相 / 3相、薄型、モジュラ及びDINレールパネル取り付けの完全なソリューションです。 SSP1製品は、モデルを選択しやすく製品情報がわかりやすいので、強化された製品を利用したり、使い勝手を大幅に改善したりすることができます。. 特長: 熱パッド入力 ゼロ電圧スイッチング 単相 シンプルな方法で高効率を実現 メンテナンスフリー 完全電子式で寿命は無制限 高スイッチング周波数 高速かつ正確な制御 静かで信頼性の高いスイッチング 可動部品なし 苛酷な環境で持続可能 耐衝撃性、耐振動性 コンタクトの汚れなし 用途: 次のさまざまな用途に最適です。 産業用機械 パッケージ機器 射出成形 暖房 / 換気 / 空調 機械、ビル及び医療機器 繊維機械 寸法(mm)44.45×34.29×58.89 質量(kg)0.0892 タイプゼロ電圧(スイッチング) 取付方式パネルマウント 極数1 シリーズSSP1 接点構成SPNO 出力電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)500V DCで1000 使用環境温度(℃)-40〜125 コイル抵抗(Ω)- 汚染度(使用環境)2 コイル電圧(V)- 最大負荷電流(A)125 過電圧保護III 入力電流(mA)7〜12 負荷力率最大0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力入力/出力用に4kV AC 、ケースへの入力または出力用に4kV AC 動作温度範囲(℃)-40〜80 馬力2馬力120V AC、5馬力240V AC、10馬力480V AC 熱抵抗値(℃/W)0.22 IP等級IP20 ターミナルタイプネジ 最大スイッチング電圧(AC V)- 最大スイッチング電圧(DC V)1 コイルと接点間の耐電圧(kV)6出力からケース、6入力to出力 最小負荷電流(A)0.15 出力装置SCR 静電容量(pF)8 最大ターンオン時間(ms)0.5サイクル 最大負荷電圧(V)660(AC) 最小負荷電圧(V)48(AC) 電圧制御範囲(V)4〜32(DC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする