ソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSSL1 最大負荷電流(A)0.1 コイル電圧(V)- 注文コード49210693 品番SSL1D101BD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はシリーズ・最大負荷電流・コイル電圧など59種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 仕様基準適合:CE、CSA、UL、Zelio SSLソリッドステートスリムリレー. Schneider Electric Zelioソリッドステートリレーは、制御及び負荷スイッチングをインターフェイスする広範な用途向けにコンパクトで革新的なソリューションを実現します。 スリムSSLシリーズは、AC及びDCスイッチング用途の両方で複数の入力及び出力構成を使用できます。 コンパクトなサイズ及びモジュール設計により、省スペースで簡単にソケットに取り付けられます。 SSLシリーズプラグインタイプリレーは、基板に直接取り付けるか、ソケットに挿してDINレールに取り付けられます。 ねじ式コネクタ又はスプリング端子タイプのDINレールソケットを用意しています。. ゼロ電圧スイッチング又はランダムスイッチング メンテナンスが容易 高スイッチング周波数 耐衝撃性、耐振動性、汚染防止 長寿命 寸法(mm)28×5×15 質量(kg)0.0041 タイプDCスイッチング 取付方式基板実装 極数1 シリーズSSL1 接点構成SPNO 出力電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用環境温度(℃)-20〜85 コイル抵抗(Ω)3500 汚染度(使用環境)2 コイル電圧(V)- 最大負荷電流(A)0.1 過電圧保護III 入力電流(mA)5 負荷力率- RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力3750V(入出力) 動作温度範囲(℃)-20〜80 馬力- 熱抵抗値(℃/W)- IP等級IP67 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電圧(AC V)- 最大スイッチング電圧(DC V)9 コイルと接点間の耐電圧(kV)- 最小負荷電流(A)0.001 出力装置MOSFET 静電容量(pF)1.5 最大ターンオン時間(ms)0.02 最大負荷電圧(V)48(DC) 最小負荷電圧(V)1(DC) 電圧制御範囲(V)16〜30(DC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする