内容量1個
仕様最小負荷電流:0.1 A●最大負荷電流:10 A rms●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:480 V ac●最小電圧制御:3 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:サイリスタ●最大ターンオン時間:11 ms●寸法:57.2 x 44.5 x 23mm●極数:1●RS Pro WGシリーズDC入力ゼロクロススイッチングSSR. RS ProのWGシリーズゼロクロススイッチングソリッドステートリレーは、コンパクトなソリューションでありながら、性能や信頼性を犠牲にしていません。 電気モータや電気バルブなどの誘導負荷、及びヒータや電球などの抵抗負荷向けです。. ゼロクロス切替 ホッケーパックハウジング パネル取り付け AC負荷 DC入力
注文コード49210937
品番922-5069