内容量1個
仕様最小負荷電流:0.4 A 、 最大負荷電流:75 A rms 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 最小負荷電圧:48 V ac 、 最大負荷電圧:660 V ac 、 最小電圧制御:3 V dc 、 最大電圧制御:32 V dc 、 スイッチングタイプ:ランダム 、 接点構成:SPNO 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 出力装置:サイリスタ 、 最大ターンオン時間:0.1 ms 、 寸法:57.2 x 44.5 x 23mm 、 動作温度範囲:-20 → +80℃ 、 RS Pro WGシリーズDC入力ランダムスイッチングSSR. RS ProのWGシリーズランダムスイッチングソリッドステートリレーは、コンパクトなソリューションでありながら、性能や信頼性を犠牲にしていません。 電気モータや電気バルブなどの誘導負荷、及びヒータや電球などの抵抗負荷向けです。. ランダムスイッチング ホッケーパックハウジング パネル取り付け AC負荷 DC入力
注文コード49211043
品番922-5107