内容量1個
仕様最小負荷電流:0.4 A●最大負荷電流:40 A rms●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:3 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ランダム●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:トライアック●最大ターンオン時間:0.1 ms●寸法:57.2 x 44.5 x 23mm●極数:1●RS Pro WG A5シリーズDC入力SSR. RS ProのWG A5シリーズゼロクロス及びランダムスイッチングソリッドステートリレーは、コンパクトなソリューションでありながら、性能や信頼性を犠牲にしていません。 ヒーターや電球などの抵抗負荷の切り替え用です。. ゼロクロス及びランダムスイッチングモデルを用意 ホッケーパックハウジング パネル取り付け AC負荷 DC入力
注文コード49211129
品番922-5194