内容量1個
仕様最小負荷電流:0.1 A●最大負荷電流:10 A rms●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:90 V ac●最大電圧制御:280 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:トライアック●最大ターンオン時間:33ミリ秒●寸法:57.2 x 44.5 x 23mm●極数:1●RS Pro WG A5シリーズAC入力SSR. RS ProのWG A5シリーズゼロクロススイッチングソリッドステートリレーは、コンパクトなソリューションでありながら、性能や信頼性を犠牲にしていません。 ヒーターや電球などの抵抗負荷の切り替え用です。. ゼロクロス又はランダムスイッチング ホッケーパックハウジング パネル取り付け AC負荷 AC入力
注文コード49211174
品番922-5211