ソリッドステートリレー, SPNO RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:0.4 A 、 最大負荷電流:40 A rms 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 最小負荷電圧:24 V ac 、 最大負荷電圧:280 V ac 、 最小電圧制御:90 V ac 、 最大電圧制御:280 V ac 、 スイッチングタイプ:ランダム 、 接点構成:SPNO 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 出力装置:トライアック 、 最大ターンオン時間:0.1 ms 、 寸法:57.2 x 44.5 x 23mm 、 動作温度範囲:-20 → +80℃ 、 RS Pro WG A5シリーズAC入力SSR. RS ProのWG A5シリーズゼロクロススイッチングソリッドステートリレーは、コンパクトなソリューションでありながら、性能や信頼性を犠牲にしていません。 ヒーターや電球などの抵抗負荷の切り替え用です。. ゼロクロス又はランダムスイッチング ホッケーパックハウジング パネル取り付け AC負荷 AC入力 注文コード49211199 品番922-5217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様45種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小負荷電流:0.4 A 、 最大負荷電流:40 A rms 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 最小負荷電圧:24 V ac 、 最大負荷電圧:280 V ac 、 最小電圧制御:90 V ac 、 最大電圧制御:280 V ac 、 スイッチングタイプ:ランダム 、 接点構成:SPNO 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 出力装置:トライアック 、 最大ターンオン時間:0.1 ms 、 寸法:57.2 x 44.5 x 23mm 、 動作温度範囲:-20 → +80℃ 、 RS Pro WG A5シリーズAC入力SSR. RS ProのWG A5シリーズゼロクロススイッチングソリッドステートリレーは、コンパクトなソリューションでありながら、性能や信頼性を犠牲にしていません。 ヒーターや電球などの抵抗負荷の切り替え用です。. ゼロクロス又はランダムスイッチング ホッケーパックハウジング パネル取り付け AC負荷 AC入力 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする