コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の ライティングレール
コイズミ(小泉成器)の ジョインタ(ジョイナ)
スライドコンセント用ジョイナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49211716
品番
AE0243E
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スライドコンセントを直線連結に使用します。電源に引込みはできません。
幅(mm)
140×24
質量(kg)
0.1
色
黒
高さ(mm)
15
材質(本体)
プラスチック