AD1008W50 ダウンライト コイズミ 49211996

ダウンライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード49211996品番AD1008W50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
消費電力(W)8.8埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.5取付高(mm)必要高:78色温度(K)5000仕様調光タイプ、ベースタイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)、調光範囲(100~約1%)、別売適合調光器(AE36745E)材質(本体)アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)幅(Φmm)110光源寿命40000時間LED一体型取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82埋込高(mm)68
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49211996
2023-06-08
用途: キッチンのリフォーム 手元照明の交換
有限会社有明トーヨー建設業・工事業

コンパクトなのに、結構明るいです。
納期も速くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする