ダウンライト(傾斜・ハイパワータイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49212416 品番 AD1020W35
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
消費電力(W)14.5 埋込穴(Φmm)125 仕様調光タイプ、傾斜・ウォールウォッシャータイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで) 材質本体:アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装 質量(kg)0.8 取付高(mm)必要高:89 色温度(K)3500 幅(Φmm)135 光源寿命40000時間 LED一体型 取付可能厚(mm)天井:5〜25 出幅(mm)3 グリーン購入法適合 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)88
注意
※リニューアルプレート併用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする