コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
ダウンライト(傾斜・ハイパワータイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49212425
品番
AD1020W50
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
消費電力(W)
14.5
埋込穴(Φmm)
125
仕様
調光タイプ、傾斜・ウォールウォッシャータイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)
材質
本体:アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装
質量(kg)
0.8
取付高(mm)
必要高:89
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
135
光源寿命
40000時間
LED
一体型
取付可能厚(mm)
天井:5〜25
出幅(mm)
3
グリーン購入法
適合
照射距離(m)
(近接限度)0.1
演色指数(Ra)
82
埋込高(mm)
88
注意
※リニューアルプレート併用不可。