AD1040W35 ダウンライト(傾斜・ハイパワータイプ) コイズミ(小泉成器) Ra82 一体型 消費電力14.5W 49212443

ダウンライト(傾斜・ハイパワータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色温度(K)3500 注文コード49212443 品番AD1040W35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,100
この商品は色温度6種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)14.5 埋込穴(Φmm)125 仕様調光タイプ、傾斜・ウォールウォッシャータイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで) 材質枠:アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装、反射板:アルミダイカスト・シャンパンシルバー塗装 質量(kg)0.8 取付高(mm)必要高:89 色温度(K)3500 幅(Φmm)135 光源寿命40000時間 LED一体型 取付可能厚(mm)天井:5〜25 出幅(mm)3 グリーン購入法適合 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)88
注意
※リニューアルプレート併用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする