ダウンライト(光色切替タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋込穴(Φmm)75 消費電力(W)8.1 注文コード49213003 品番AD1052B99
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は埋込穴・消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.1 埋込穴(Φmm)75 材質枠:アルミダイカスト(マットブラック塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装) 質量(kg)0.5 取付高(mm)必要高:80(材厚5〜13mm未満時)、100(材厚13〜25mm時) 仕様3光色切替、傾斜天井取付可能(55°まで)、Fit調色別売専用調光器:調光範囲(100〜約3%)・調色範囲(2700K〜5000K)、別売適合調光器:調光範囲(100〜約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K) スイッチ壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K) 色温度(K)2700 幅(Φmm)85 光源色電球色+昼白色 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)70 調光の可否 調色の可否
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
※調光には別売調光器が必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする