消費電力(W)8.1
埋込穴(Φmm)100
材質アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)
質量(kg)0.6
仕様3光色切替、傾斜・ウォールウォッシャータイプ、傾斜天井取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井15°〜35°に対応、Fit調色別売専用調光器:調光範囲(100〜約3%)・調色範囲(2700K〜5000K)、別売適合調光器:調光範囲(100〜約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)
取付高(mm)必要高:78(材厚5〜13mm未満時)、89(材厚13〜25mm時)
スイッチ壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)
色温度(K)2700
幅(Φmm)110
光源色電球色+昼白色
光源寿命40000時間
LED一体型
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)77
調光の可否可
調色の可否可