コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
ダウンライト(中角タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
75
消費電力(W)
6
色温度(K)
2700
注文コード
49213213
品番
AD1063W27
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・消費電力・色温度
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
埋込穴(Φmm)
75
材質
アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)
質量(kg)
0.4
取付高(mm)
必要高:78(材厚5〜13mm未満時)、85(材厚13〜25mm時)
仕様
中角、調光タイプ、ベースタイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°)、調光範囲(100〜約1%)
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
85
光源寿命
40000時間
LED
一体型
出幅(mm)
3
照射距離(m)
(近接限度)0.1
演色指数(Ra)
82
埋込高(mm)
64
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。