コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
ダウンライト(中角タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
100
消費電力(W)
6.8
色温度(K)
2700
注文コード
49213265
品番
AD1066W27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
埋込穴・消費電力・色温度
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.8
埋込穴(Φmm)
100
材質
アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)
質量(kg)
0.5
取付高(mm)
必要高:78
仕様
中角、ベースタイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)、調光器併用不可
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
110
光源寿命
40000時間
LED
一体型
出幅(mm)
3
グリーン購入法
適合
照射距離(m)
(近接限度)0.1
演色指数(Ra)
82
埋込高(mm)
75
調光の可否
否
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。