消費電力(W)6
埋込穴(Φmm)75
材質枠:アルミダイカスト(マットブラック塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)
質量(kg)0.4
取付高(mm)必要高:78(材厚5〜13mm未満時)、85(材厚13〜25mm時)
仕様中角、調光タイプ、ベースタイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)、調光範囲(100〜約1%)
色温度(K)2700
幅(Φmm)85
光源寿命40000時間
LED一体型
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)64