コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
マルチパワーモジュール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49214035
品番
AE38637E
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
2個用埋込スイッチボックス深型取付専用。
仕様
100V
材質
プラスチック
幅(mm)
160
質量(kg)
0.6
色
白
高さ(mm)
130
埋め込み深さ(mm)
30
負荷容量
最大LED400W
アズワン品番
64-9319-56
出幅(mm)
36