コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ルートロン 調光器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
87
注文コード
49214069
品番
AE41240E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
高さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
AC100V、照明負荷16A モーター負荷1000Wまで
材質
プラスチック
幅(mm)
70
質量(kg)
0.2
色
白
高さ(mm)
87
アズワン品番
64-9319-59
接続台数
無線:人感センサ6台、光センサ1台、ピコ ワイヤレスリモコン9台
出幅(mm)
32