コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ルートロン 調光器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
89
注文コード
49214087
品番
AE41242E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
高さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電池駆動(CR123A)
材質
プラスチック
幅(mm)
89
質量(kg)
0.1
色
白色マット仕上げ
高さ(mm)
89
感度
センサ:高/中/低
時間
保持:1/5/15/30分
アズワン品番
64-9319-60
出幅(mm)
31