コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ルートロン 調光器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
119
注文コード
49214148
品番
AEE695050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥170,000
この商品は
高さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ゾーン数:3ゾーン
幅(mm)
239
質量(kg)
0.9
色
白
高さ(mm)
119
埋め込み深さ(mm)
46
アズワン品番
64-9319-70
出幅(mm)
9