コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色温度(K)
2700
注文コード
49214184
品番
AB49267L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
色温度
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.6
材質
本体:アルミダイカスト(マットブラック塗装)、レンズ:アクリル(透明消し)
色温度(K)
2700
仕様
LED一体型、非調光、天井近接限度10cm、調光器併用不可
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
120
奥行(mm)
30
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82