ブラケットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色温度(K)3500 注文コード49214245 品番AB50243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は色温度8種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.8 材質本体:アルミダイカスト(マットブラック塗装)、レンズ:アクリル(透明消し) 色温度(K)3500 仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100〜約1%)、別売適合調光器(AE36745E)、天井近接限度10cm 質量(kg)0.4 高さ(mm)120 奥行(mm)30 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする