コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
アームライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
セード:鋼(外面)ウォームホワイトサテン塗装・(内面)しんちゅう色塗装、飾:しんちゅう
注文コード
49214428
品番
AP49287L
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.8
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、電気工事不要タイプ、灯具可動型、調光器併用不可
材質
セード:鋼(外面)ウォームホワイトサテン塗装・(内面)しんちゅう色塗装、飾:しんちゅう
質量(kg)
1.5
ランプ
LED電球60形相当(E26)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
84