コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
クラロプレート取付用アダプター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49214473
品番
AE41248E
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
材質
プラスチック
幅(mm)
45
質量(kg)
0.1
色
白
高さ(mm)
104
アズワン品番
64-9319-66
出幅(mm)
4