コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 誘導灯/非常灯
コイズミ(小泉成器)の 非常灯
直管形LED搭載非常灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
60
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、逆富士2灯、調光器併用不可、100〜242V対応タイプ、取付にはボルトを使用、階段通路誘導灯として使用可能
光束(Lm)
非常点灯時:2250
注文コード
49214498
品番
AR45787L1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥151,500
この商品は
消費電力・仕様・光束
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
60
材質
本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼(白色塗装)
幅(mm)
1250×200
質量(kg)
3.7
ランプ
直管形LEDランプLDL40T・N/27/37・G3×2
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、逆富士2灯、調光器併用不可、100〜242V対応タイプ、取付にはボルトを使用、階段通路誘導灯として使用可能
高さ(mm)
85
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
非常点灯時:2250
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALD-010