直管形LED搭載非常灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)33 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、逆富士2灯、調光器併用不可、100〜242V対応タイプ、取付にはボルトを使用、階段通路誘導灯として使用可能 光束(Lm)非常点灯時:2250 注文コード49214507 品番AR45788L1
参考基準価格(税別)¥128,900 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は消費電力・仕様・光束など7種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)33 材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼(白色塗装) 幅(mm)1250×128 質量(kg)3 ランプ直管形LEDランプLDL40T・N/27/37・G3 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、逆富士2灯、調光器併用不可、100〜242V対応タイプ、取付にはボルトを使用、階段通路誘導灯として使用可能 高さ(mm)104 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 光束(Lm)非常点灯時:2250 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALD-010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする