AR45856L1 直管形LED搭載非常灯 コイズミ(小泉成器) 49214525

直管形LED搭載非常灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)60 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、反射笠付2灯、取付にはボルトを使用、調光器併用不可、100〜242V対応タイプ 光束(Lm)非常点灯時:2250 注文コード49214525 品番AR45856L1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥103,000
この商品は消費電力・仕様・光束など7種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)60 材質本体:鋼(白色塗装)、反射板:鋼(白色塗装) 幅(mm)1248×215 質量(kg)4.4 ランプ直管形LEDランプLDL40T・N/27/37・G3×2 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、反射笠付2灯、取付にはボルトを使用、調光器併用不可、100〜242V対応タイプ 高さ(mm)108 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 光束(Lm)非常点灯時:2250 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALD-010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする