直管形LED搭載非常灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)60 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、下面開放タイプ2灯、取付にはボルトを使用、調光器併用不可、100〜242V対応タイプ 光束(Lm)非常点灯時:2250 注文コード49214534 品番AR45857L1
参考基準価格(税別)¥166,500 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は消費電力・仕様・光束など7種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)60 材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼(白色塗装) 幅(mm)1274×330 質量(kg)6.4 ランプ直管形LEDランプLDL40T・N/27/37・G3×2 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、下面開放タイプ2灯、取付にはボルトを使用、調光器併用不可、100〜242V対応タイプ 取付高(mm)必要高:112 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 光束(Lm)非常点灯時:2250 出幅(mm)8 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)1257×300 埋込高(mm)112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする