コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 誘導灯/非常灯
コイズミ(小泉成器)の 非常灯
直管形LED搭載非常灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
16
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、逆富士1灯、点検スイッチ付、調光器併用不可、100〜242V対応タイプ、非常時LDL20S・N/11/12-K(620lm)/常時LDL20S・N/11/12-K
注文コード
49214543
品番
AR46966L1
参考基準価格(税別)
¥76,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様・光束
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
16
材質
本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼(白色塗装)
幅(mm)
641×200
質量(kg)
2.8
ランプ
直管形LEDランプLDL20S・N/11/12-K
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、逆富士1灯、点検スイッチ付、調光器併用不可、100〜242V対応タイプ、非常時LDL20S・N/11/12-K(620lm)/常時LDL20S・N/11/12-K
高さ(mm)
109
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
84
非常灯評定番号
LALD-006