コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 誘導灯/非常灯
コイズミ(小泉成器)の 非常灯
直管形LED搭載非常灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
16
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、逆富士1、灯防雨・防湿型、非常時LDL20S・N/11/12-K(620lm)/常時LDL20S・N/11/12-K、点検スイッチ付、調光器併用不可、100〜242V対応タイプ
注文コード
49214559
品番
AR46967L1
参考基準価格(税別)
¥102,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様・光束
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
16
材質
本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼(白色塗装)
幅(mm)
641×200
質量(kg)
3.6
ランプ
直管形LEDランプLDL20S・N/11/12-K
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、逆富士1、灯防雨・防湿型、非常時LDL20S・N/11/12-K(620lm)/常時LDL20S・N/11/12-K、点検スイッチ付、調光器併用不可、100〜242V対応タイプ
高さ(mm)
122
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
84
非常灯評定番号
LALD-007